›

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 500x750x320 porta cieca grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBP833004C01
Cod. Produttore 4TBP833004C0100
Cod. EAN 4022903012450

Informazioni principali

  • Serie: Polysafe
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato vetro
  • Colore: RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Dimensioni: 500x750x320 mm
  • Voltaggio isolamento: Ui=1000V
  • Resistente UV: 500h secondo IEC 62208

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo armadio da pavimento Polysafe è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durabilità. La sua struttura è di colore grigio RAL 7035 con superficie non trattata, progettata per offrire una protezione IP65, ideale per ambienti industriali che richiedono un alto grado di protezione contro polvere e acqua. La porta singola è cieca e dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Questo prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza elettrica e ambientale, offrendo inoltre resistenza ai raggi ultravioletti, che ne assicura la stabilità nel tempo anche in condizioni di esposizione solare. La robustezza meccanica è certificata con grado IK10, a garanzia di protezione contro gli urti. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Cabinets are delivered assembled. The cabinets are made of self-extinguishing, glass-fibre reinforced and halogen-free polyester, coloured in RAL 7035 (light grey) and offer maximum protection for the operator and the built-in equipment by means of protective insulation and also a high degree of protection of IP65 in accordance with IEC 60529, EN 60529. The cabinets have a degree of protection of IK 10 according to EN 62262 and IEC 62262. Wall, floor, base and pole mounting. Combinable in height, width and depth. Rated insulation voltage Ui= 1000V PSS230 cabinet 500x750x320 with continuous doorIP65, IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

80 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

10791 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

7848 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

10791 N

Serie

POLYSAFE

Quadro elettrico POLYSAFE IP65 500x750x320 porta cieca grigio