› Distribuzione elettrica

Quadro elettrico MISTRAL41W parete senza porta 36 moduli IP41 2 file per uso residenziale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P18X20
Cod. Produttore 41P18X20
Cod. EAN 8712507119544

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41W
  • Grado protezione: IP41
  • Moduli: 2x18
  • Tipo: Consumer unit
  • Installazione: Parete
  • Senza porta: Si
  • Standard: EN 60670-24:2013
  • Marcatura CE: 2014

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mistral41W è un quadro elettrico da parete senza porta, progettato per installazioni con dimensioni di 36 moduli. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per l'alloggiamento di componenti elettrici. La struttura compatta e funzionale è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo facilità di montaggio e manutenzione. Questo quadro assicura un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici, mantenendo al contempo un design sobrio e pratico. Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 2x18 -modules without door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

387 mm

altezza

387 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

313 mm

larghezza di montaggio

323 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Quadro elettrico MISTRAL41W parete senza porta 36 moduli IP41 2 file per uso residenziale e commerciale