› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Quadro elettrico compatto ASHPO-Q 14 LED 1,5W luce calda 120° per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L185950N12
Cod. Produttore 85950N12
Cod. EAN 8020806210689

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1,5W
  • Temperatura colore: 120 K
  • Tipo prodotto: Quadro elettrico
  • Design: Elegante e moderno
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Colore: Neutro
  • Serie: ASPHO-Q 14

Descrizione del prodotto

Il ASHPO-Q 14 è un quadro elettrico compatto e versatile, progettato per un'illuminazione efficiente e sicura. Con un LED da 1,5W e una temperatura di colore di 120 gradi Kelvin, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La struttura è realizzata in materiale di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il colore neutro contribuisce a una facile collocazione in vari spazi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente senza compromettere lo stile. Grazie alla sua funzionalità e al suo aspetto, il ASHPO-Q 14 rappresenta una scelta eccellente per migliorare l'atmosfera di ogni ambiente. Descrizione del produttore: Il ASHPO-Q 14 è un quadro elettrico compatto e versatile, progettato per un'illuminazione efficiente e sicura. Con un LED da 1,5W e una temperatura di colore di 120 gradi Kelvin, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La struttura è realizzata in materiale di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il colore neutro contribuisce a una facile collocazione in vari spazi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente senza compromettere lo stile. Grazie alla sua funzionalità e al suo aspetto, il ASHPO-Q 14 rappresenta una scelta eccellente per migliorare l'atmosfera di ogni ambiente.
Quadro elettrico compatto ASHPO-Q 14 LED 1,5W luce calda 120° per ambienti residenziali e commerciali