› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Quadro elettrico ASPHO-Q 10 con LED 1W angolo 70° per segnalazione visiva professionale

Cod. Rexel L185029N70
Cod. Produttore 85029N70
Cod. EAN 8020806210269

Informazioni principali

  • Serie: ASPHO-Q
  • LED potenza: 1W
  • Tipo prodotto: quadro elettrico
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e rapida
  • Protezione: grado adeguato
  • Compatibilità: vari sistemi elettrici
  • Design: elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Il prodotto L185029N70 è un quadro elettrico ASPHO-Q dotato di un LED da 1W. Questo dispositivo è progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione visiva chiara e immediata. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e affidabilità, mentre il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il quadro è versatile e facilmente adattabile a diverse esigenze. La semplicità di installazione consente un rapido montaggio, rendendolo una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con un grado di protezione adeguato, il prodotto è progettato per resistere a condizioni operative varie, garantendo così sicurezza e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto L185029N70 è un quadro elettrico ASPHO-Q dotato di un LED da 1W. Questo dispositivo è progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione visiva chiara e immediata. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e affidabilità, mentre il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il quadro è versatile e facilmente adattabile a diverse esigenze. La semplicità di installazione consente un rapido montaggio, rendendolo una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con un grado di protezione adeguato, il prodotto è progettato per resistere a condizioni operative varie, garantendo così sicurezza e funzionalità nel tempo.
Quadro elettrico ASPHO-Q 10 con LED 1W angolo 70° per segnalazione visiva professionale