Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBA831052C01
Cod. Produttore
4TBA831052C0100
Cod. EAN
5411815234002

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliestere rinforzato
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 515x415x230 mm
  • Temperatura max: 70°C continuo
  • Isolamento: Ui 1000V
  • Serie: ARIA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Questo quadro elettrico da parete ARIA54 è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. La sua superficie non trattata presenta una finitura di colore grigio RAL 7035, che assicura un aspetto professionale e neutro. La porta singola è cieca e chiusa, dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Il materiale utilizzato è resistente ai raggi ultravioletti, conforme alla normativa IEC 62208, assicurando protezione anche in ambienti esterni. Il quadro offre un grado di protezione IP65 con sistema di chiusura a uno o due punti, e IK08 per la resistenza agli urti, garantendo affidabilità e protezione per installazioni elettriche in diverse condizioni. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA54 Cabinet 515x415x230 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP66, IK08

colore

Grigio

larghezza

415 mm

altezza

515 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

40 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

78,48 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Produttore

ABB

Quadro elettrico ARIA54 IP66 515x415x230 parete grigio RAL7035