›

Quadro elettrico ARIA43 porta cieca IP66 parete grigio RAL7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831036C01
Cod. Produttore 4TBA831036C0100
Cod. EAN 5411815233920

Informazioni principali

  • Materiale: poliestere rinforzato vetro
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 415x315x170 mm
  • Temperatura max: 70°C continuo, 130°C picco
  • Isolamento: Ui = 1000V
  • Serie: ARIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico da parete ARIA43 è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Presenta una porta cieca singola di colore grigio RAL 7035, con superficie non trattata, che assicura una protezione ottimale per gli impianti elettrici interni. La porta è dotata di serratura per una maggiore sicurezza e il sistema di chiusura a un punto offre una protezione meccanica IK08 e grado di protezione IP65, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e acqua. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo stabilità anche in condizioni di esposizione solare prolungata. Questo prodotto è conforme alle direttive europee di sicurezza e RoHS, assicurando qualità e rispetto ambientale. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: The cabinets are made of light grey (RAL 7035), through-dyed, hot-pressed, glass-fibre reinforced polyester. Threaded bolts are available for mounting the mounting plate and mounting frame. ARIA cabinets offer optimum safety for both users and equipment, thanks to the protective insulation and the high degree of protection of up to IP66. ARIA cabinets withstand continuous temperatures up to 70°C (peak temperatures up to 130°C). Self-extinguishing and halogen-free. Rated insulation voltage Ui = 1000V. PA43D Cabinet 415x315x170 ARIA, double bit 3mm, 3-point locking IP66, IK08

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

315 mm

altezza

415 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

26 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1334,16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

49,05 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1334,16 N

Serie

ARIA

Quadro elettrico ARIA43 porta cieca IP66 parete grigio RAL7035