Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM273682
Cod. Produttore
M273682
Cod. EAN
8012542736820

Informazioni di prodotto

QSO 5S PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA
QSO 5S PREMIUM QUADRO SALA OPERATORM273682 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

1100 mm

profondità

200 mm

larghezza

700 mm

Produttore

ABB

QSO 5S PREMIUM QUADRO SALA OPERATOR