› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATOR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM273692
Cod. Produttore M273692
Cod. EAN 8012542736929

Informazioni principali

QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORIA

Descrizione del prodotto

QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORM273692 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

Caratteristiche tecniche

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

1100 mm

profondità

200 mm

larghezza

700 mm

QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATOR