Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68903
Cod. Produttore
GW68903
Cod. EAN
8011564287747

Informazioni di prodotto

QMC63X CABLATO 2PR.2P+T 2PR.TRIF32/4 R

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

presa CEE - 16 A

2×16 A 3p 230 V

presa CEE - 32 A

2×32 A 5p 400 V

protezione

disgiuntore

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

4

materiale della scatola

acciaio inox

manipolazione

colonna energetica

grado di protezione (IP)

IP56

altezza

300 mm

larghezza

950 mm

profondità

300 mm

Serie

68 Q MC,BUILDING BLOC

Produttore

QMC63X - CABLATO - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 2 PRESE 3P+N+T 32A - AISI 613L - CLASSE II - IP65