Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68832A
Cod. Produttore
GW68832A
Cod. EAN
8011564220089

Informazioni di prodotto

QMC200B 6 2P+T 16A IP44 MTC 10A AZZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

presa CEE - 16 A

> 4×16 A 3p 230 V

protezione

disgiuntore

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

6

materiale della scatola

plastica

manipolazione

colonna energetica

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

600 mm

larghezza

1540 mm

profondità

600 mm

Serie

68 Q MC,BUILDING BLOC

Produttore

QMC200B - CABLATO - BIFACCIALE - 6 PRESE 2P+T 16A - SEZIONATORE 4P 32A - 6 MCD 2P 10A 0,03A - IP44 - AZZURRO