Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68847W
Cod. Produttore
GW68847W
Cod. EAN
8011564219397

Informazioni di prodotto

QMC16T 2 2P+T 16A 1 3P+T 2 CIV IP55 BIAN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

numero di prese SCHUKO

2

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

4

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

cavo di alimentazione con presa

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

lunghezza del cavo

5 m

manipolazione

colonna energetica

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

445 mm

larghezza

697 mm

profondità

346 mm

Serie

68 Q MC,BUILDING BLOC

colore

Bianco

Produttore

QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 1 PRESA 3P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - BIANCO