Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68884A
Cod. Produttore
GW68884A
Cod. EAN
8011564247246

Informazioni di prodotto

QMC16T ASC 6PR IP55 AZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

presa CEE - 16 A

> 4×16 A xp xxx V

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

5

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

cavo di alimentazione con presa

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

lunghezza del cavo

5 m

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP56

altezza

445 mm

larghezza

697 mm

profondità

346 mm

Serie

68 Q MC,BUILDING BLOC

Produttore

QMC16T ASC - CABLATO - CON CAVO E SPINA - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A IEC309 + 2 3P+N+T 16A IEC309 + 1 3P+N+T 32A IEC309 - IP56 - AZZURRO