Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68733W
Cod. Produttore
GW68733W
Cod. EAN
8011564220423

Informazioni di prodotto

PANNELLO 3PR. INTERBL.COMP.IP44/55 BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

tipo di accessori

flangia intermedia

adatto per

CEE 32 A

Serie

68 Q MC,BUILDING BLOC

Produttore

QMC125-200 - PANNELLO FLANGIATO PER MONTAGGIO PRESE SENZA BASE FUSIBILE - 3 COMBIBLOC 16/32A IP44/55 + 2 FLANGE DA INCASSO 16A - GRIGIO RAL 7035