Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0131400000
Cod. Produttore
0131400000
Cod. EAN
4008190114237

Informazioni di prodotto

QL 2 SAKH10

Documentazione tecnica

QL 2 SAKH10 è un morsetto elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Caratterizzato da due morsetti cavallottati, offre una soluzione pratica per il fissaggio dei conduttori. Il prodotto non è isolato e non dispone di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante, risultando adatto per applicazioni standard in impianti elettrici. Il colore e il tipo di montaggio sono specifici per facilitare l’identificazione e l’installazione. Questo morsetto appartiene alla serie SAK, sinonimo di qualità e robustezza nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

14 mm

numero di morsetti cavallottati

2

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico QL 2 SAKH10 doppio cavallottato per ripartizione potenziale impianti standard