Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0565200000
Cod. Produttore
0565200000
Cod. EAN
4008190174286

Informazioni di prodotto

QL 10 SAK35N

Documentazione tecnica

Morsettiera QL 10 SAK35N con 10 morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il prodotto si caratterizza per il montaggio semplice e la robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzata senza isolamento e senza protezione contatto, è adatta a installazioni dove è necessaria una gestione efficiente dei collegamenti. Il colore e la tipologia sono studiati per facilitare l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici, assicurando praticità e funzionalità. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

99 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera QL 10 SAK35N 10 morsetti cavallottati collegamento elettrico sicuro impianti industriali e civili