Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0526400000
Cod. Produttore
0526400000
Cod. EAN
4008190099923

Informazioni di prodotto

QB 75/6.2/9/WI

Documentazione tecnica

Collettore elettrico con 75 morsetti cavallottati, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti, assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre il tipo di montaggio consente un’installazione semplice e rapida. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, questo componente è pensato per offrire prestazioni elevate e facilità d’uso in contesti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

75

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collettore elettrico 75 morsetti cavallottati bianco per distribuzione corrente impianti elettrici industriali e civili