Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0545400000
Cod. Produttore
0545400000
Cod. EAN
4008190028794

Informazioni di prodotto

QB 58/8/15

Documentazione tecnica

QB 58/8/15 è un morsetto elettrico caratterizzato da 58 punti di connessione cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio affidabile e sicuro. Realizzato senza isolamento, questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, garantendo un collegamento stabile nei sistemi elettrici. Il design è privo di protezione contatto e non è adatto per ambienti con rischio di esplosione, rendendolo indicato per utilizzi standard in impianti elettrici industriali e civili. Il colore e la tipologia sono conformi agli standard tecnici, assicurando compatibilità e funzionalità ottimali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

58

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico QB 58/8/15 58 punti connessione cavallottati senza isolamento per impianti industriali e civili