Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0457700000
Cod. Produttore
0457700000
Cod. EAN
4008190070823

Informazioni di prodotto

Q 4 SAK16

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico a 4 poli della serie SAK, progettato per un montaggio semplice e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione affidabile senza protezione contatto e senza isolamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente della corrente su più conduttori. Il colore standard e la struttura robusta assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico 4 poli SAK16 collegamento trasversale per distribuzione potenziale impianti elettrici industriali e civili