Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0336600000
Cod. Produttore
0336600000
Cod. EAN
4008190096656

Informazioni di prodotto

Q 4 AKZ4

Documentazione tecnica

Morsettiera elettrica con quattro morsetti cavallottati, progettata per un montaggio semplice e sicuro. Realizzata senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e compatta. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, garantendo una connessione stabile e duratura. Il colore neutro facilita l’integrazione in diversi impianti elettrici, mentre l’assenza di caratteristiche antideflagranti la rende adatta a utilizzi standard. La morsettiera è indicata per installazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera elettrica 4 morsetti cavallottati collegamento trasversale impianti standard