Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0456800000
Cod. Produttore
0456800000
Cod. EAN
4008190110277

Informazioni di prodotto

Q 3 SAK6N

Documentazione tecnica

Q 3 SAK6N è un morsetto elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Caratterizzato da tre morsetti cavallottati, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una distribuzione efficiente della corrente. La sua struttura non isolata permette un montaggio semplice e diretto, mentre il colore neutro facilita l'identificazione e l'integrazione nei quadri elettrici. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali dove la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico Q 3 SAK6N tre morsetti cavallottati non isolato per impianti elettrici professionali