Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0337100000
Cod. Produttore
0337100000
Cod. EAN
4008190015411

Informazioni di prodotto

Q 3 SAK2.5

Documentazione tecnica

Morsettiera elettrica compatta con tre morsetti cavallottati, ideale per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata senza isolamento, garantisce un montaggio semplice e pratico. Il prodotto è caratterizzato da un colore neutro e una tipologia adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Progettata per offrire resistenza e durata nel tempo, è indicata per installazioni che richiedono precisione e qualità nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti Q 3 SAK2.5 per ripartizione potenziale e trasmissione segnali