Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0457200000
Cod. Produttore
0457200000
Cod. EAN
4008190135379

Informazioni di prodotto

Q 3 SAK10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0457200000 è un morsetto elettrico di alta qualità, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, presenta tre morsetti cavallottati che assicurano un fissaggio stabile dei conduttori. Realizzato senza isolamento, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta e sicura. Il morsetto è disponibile in colore neutro e si distingue per la sua tipologia specifica, che facilita il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici. Questo componente è parte della Serie SAK, sinonimo di prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico Q 3 SAK10 tre morsetti cavallottati senza isolamento per distribuzione potenziale e segnali serie SAK colore neutro