Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368300000
Cod. Produttore
0368300000
Cod. EAN
4008190074913

Informazioni di prodotto

Q 3 AKZ1.5

Documentazione tecnica

Q 3 AKZ1.5 è un componente elettrico caratterizzato da tre morsetti cavallottati, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo prodotto, di colore standard e senza isolamento aggiuntivo, è progettato per un montaggio semplice e funzionale. Non dispone di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante, rendendolo adatto a impieghi in ambienti controllati. La sua struttura garantisce una buona conduttività e stabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei collegamenti grazie alla qualità e precisione della sua realizzazione. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 3 morsetti cavallottati per distribuzione potenziale e trasmissione segnali