Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0457500000
Cod. Produttore
0457500000
Cod. EAN
4008190055349

Informazioni di prodotto

Q 2 SAK16

Documentazione tecnica

Morsettiera a due poli modello Q 2 SAK16, caratterizzata da un montaggio semplice e sicuro. Realizzata con materiali isolanti di qualità, è progettata per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche. La morsettiera non è isolata e non dispone di protezione contatto o esecuzione antideflagrante. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura, offre un numero di morsetti cavallottati pari a due, facilitando la distribuzione del circuito. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi facilmente in impianti elettrici standard. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera 2 poli Q 2 SAK16 collegamento trasversale per distribuzione potenziale impianti elettrici standard