Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368200000
Cod. Produttore
0368200000
Cod. EAN
4008190149987

Informazioni di prodotto

Q 2 AKZ1.5

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico con due morsetti cavallottati, progettato per un montaggio semplice e sicuro. Realizzato senza isolamento, adatto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile. Il prodotto si presenta in colore standard e non dispone di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante. Ideale per installazioni elettriche che necessitano di componenti resistenti e funzionali per garantire connessioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti Q 2 AKZ1.5 per ripartizione potenziale e trasmissione segnali