Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0368100000
Cod. Produttore
0368100000
Cod. EAN
4008190116293

Informazioni di prodotto

Q 10 SAKD2.5N

Documentazione tecnica

Morsettiera Q 10 SAKD2.5N con 10 morsetti cavallottati, progettata per un montaggio semplice e sicuro. Realizzata senza isolamento, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e da un colore standard, adatta a diversi ambienti industriali. Non dispone di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante, rendendola adatta a installazioni in condizioni ordinarie. La morsettiera appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e funzionalità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera Q 10 SAKD2.5N 10 morsetti cavallottati collegamento trasversale applicazioni elettriche industriali