Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0457000000
Cod. Produttore
0457000000
Cod. EAN
4008190153762

Informazioni di prodotto

Q 10 SAK6N

Documentazione tecnica

Il morsetto elettrico Q 10 SAK6N è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e da un numero elevato di morsetti cavallottati, offre facilità di montaggio e una gestione efficiente dei cablaggi. La sua tipologia assicura un isolamento adeguato, mentre l’assenza di protezione contatto lo rende adatto a specifiche applicazioni tecniche. Il colore e il design sono studiati per integrarsi perfettamente in ambienti professionali, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico Q 10 SAK6N collegamento trasversale morsettiere passanti impianti elettrici professionali