Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0457800000
Cod. Produttore
0457800000
Cod. EAN
4008190082512

Informazioni di prodotto

Q 10 SAK16

Documentazione tecnica

Il prodotto Q 10 SAK16 è un componente elettrico caratterizzato da una tipologia specifica di montaggio e da un colore distintivo, pensato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Questo dispositivo non è isolato e dispone di 10 morsetti cavallottati, che garantiscono un collegamento sicuro e stabile. La sua configurazione è priva di protezione contatto e non presenta esecuzione antideflagrante, risultando adatto a installazioni in ambienti standard. La qualità costruttiva e la compatibilità con la serie SAK lo rendono una scelta ideale per sistemi elettrici che necessitano di componenti efficienti e performanti. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere 10 poli non isolato serie SAK applicazioni elettriche standard