Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1313100000
Cod. Produttore
1313100000
Cod. EAN
4008190167622

Informazioni di prodotto

Q 10 DLI

Documentazione tecnica

Morsettiera Q 10 DLI con 10 morsetti cavallottati, progettata per un montaggio efficiente e sicuro. Realizzata senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e compatta. Il prodotto si distingue per la sua costruzione robusta e la facilità di installazione, garantendo prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Disponibile in colore standard, è adatta a un uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera Q 10 DLI collegamento trasversale 10 morsetti per impianti elettrici professionali

€ 7,07 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info