Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774595
Cod. Produttore
774595
Cod. EAN
4046548010725

Informazioni di prodotto

Espansione contatti affidabile e versatile per sistemi di sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile cablaggio mono/bicanale con o senza rilevamento cortocircuito
  • Morsetti a vite integrati per un’installazione rapida e sicura
  • Compatibilità con moduli di controllo dedicati alla sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a uscite efficienti a 24 V DC
  • Affidabilità garantita con 5 contatti normalmente aperti (NO)
  • Dimensioni compatte (45 mm) per integrazione semplice in impianti esistenti
Modulo di sicurezza elettrica compatto con alimentazione a 24 V DC, dotato di 5 contatti normalmente aperti. Progettato per il controllo affidabile e sicuro di circuiti elettrici industriali, garantisce un collegamento stabile e sicuro grazie alla sua struttura modulare e ai terminali di facile accesso. Ideale per applicazioni di sicurezza in impianti automatizzati, offre alta qualità e durata nel tempo. La sua configurazione consente un’integrazione semplice in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 5 NO, UB 24 V DC, larghezza: 45m m, morsetti a vite integrati, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti 5 NO 24 V DC morsetti vite integrati sicurezza elettrica compatta 45 mm