Prodotti /

Cod. Rexel
7P777584
Cod. Produttore
777584
Cod. EAN
4046548009347

Informazioni di prodotto

Espansione contatti efficiente per sistemi di sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie ai morsetti "plug-in" con tecnologia a vite
  • Risparmio di tempo con collegamento monocanale
  • Compatibilità con componenti di controllo di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nel monitoraggio dei circuiti di sicurezza
  • Consumo energetico ottimizzato a 24 V DC
  • Funzionamento stabile con tempi di risposta fissi (5-8 s)
Modulo di sicurezza Pilz PZE X4VP8 progettato per il controllo e la gestione di circuiti elettrici di sicurezza. Funziona a 24 V DC e dispone di quattro contatti normalmente aperti (4NA) per garantire affidabilità nelle applicazioni industriali. Il dispositivo è ideale per l'integrazione in impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel controllo dei processi elettrici. La sua costruzione compatta e i collegamenti facilmente accessibili ne facilitano l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist. , (t = 5 - 8 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazio ne con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti 4 uscite NA 24 V DC morsetti plug-in sicurezza elettrica