Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774582
Cod. Produttore
774582
Cod. EAN
4046548010800

Informazioni di prodotto

Espansione contatti ideale per sistemi di sicurezza, garantisce affidabilità e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio monocanale semplice e rapido
  • Morsetti a vite integrati per un fissaggio sicuro
  • Larghezza compatta di 22,5 mm per risparmiare spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con ritardo di sgancio fisso di 2 secondi
  • Compatibilità con componenti di controllo di sicurezza
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie a un sistema efficiente
Modulo relè di sicurezza con doppio canale e tensione di alimentazione a 24 V DC, dotato di 4 contatti normalmente aperti (NA) per applicazioni di controllo e sicurezza elettrica. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, con fissaggio su guida DIN per un'installazione semplice e compatta in quadri elettrici. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione industriale che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,U B = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, unità contatti con ritardo allo sgancio per l’espansione contatti in combinazione conco mponenti di controllo di sicurezza, tempo di sgancio 2 s fisso.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti 4 NA 24 V DC cablaggio monocanale 22,5 mm per sistemi sicurezza