Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787588
Cod. Produttore
787588
Cod. EAN
4046548008050

Informazioni di prodotto

Espansione contatti versatile per applicazioni di sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a molla “plug-in”
  • Risparmio di tempo con collegamento bicanale rapido
  • Compatibilità con tensioni da 24 a 240 V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel monitoraggio dei circuiti di sicurezza
  • Modulo compatto da 22,5 mm per ottimizzare lo spazio
  • Funzionamento efficiente con 4 contatti NA per controllo sicuro
Modulo di interfaccia elettrica progettato per il collegamento e il controllo di segnali a bassa tensione, compatibile con alimentazioni da 24 a 240 V AC/DC. Dispone di quattro contatti normalmente aperti (4NA), garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Ideale per integrazione in sistemi di automazione, assicura una gestione efficiente delle connessioni elettriche con design compatto e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: collegamento bicanale, Uscite: 4 NA, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo di espansione per l’espansione in combinazione con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Espansione contatti sicurezza 4 NA 24-240V AC/DC morsetti a molla plug-in compatta 22,5 mm