Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777587
Cod. Produttore
777587
Cod. EAN
4046548009316

Informazioni di prodotto

Espansione contatti efficiente per sistemi di sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a vite estraibili
  • Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito
  • Modulo compatto da 22,5 mm per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata grazie a 4 uscite NO
  • Alimentazione a 24 V DC per risparmio energetico
  • Incremento della sicurezza del sistema di controllo
Modulo di sicurezza per impianti elettrici con alimentazione a 24 V DC, dotato di 4 contatti normalmente aperti (4NA). Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ideale per l'integrazione in sistemi di controllo industriale. Il dispositivo presenta un design compatto e un'installazione semplice, assicurando prestazioni elevate nella gestione delle funzioni di sicurezza. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali, offrendo protezione e controllo ottimali. Descrizione del produttore: Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 4 NO, UB 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione contatti 4 uscite NO 24V DC sicurezza automazione industriale