Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777148
Cod. Produttore
777148
Cod. EAN
4046548009972

Informazioni di prodotto

Espansione contatti per il monitoraggio di circuiti di sicurezza, progettata per ottimizzare tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con o senza rilevamento cortocircuito
  • Morsetti "plug-in" con tecnologia a vite per un montaggio rapido
  • Larghezza compatta di 90 mm per installazioni agevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con alimentazioni da 24 a 240 V AC/DC
  • Unità contatti affidabile per espansione e controllo di sicurezza
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del sistema
Porta contatti ausiliari con 9 poli, compatibile con tensioni di alimentazione da 100 a 240 V in corrente alternata o continua. Include 8 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, ideale per applicazioni di controllo e segnalazione in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e facilità di integrazione in sistemi di automazione industriale e quadri elettrici. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 SC, UB = 24- 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’ espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

6 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Espansione contatti 9 poli 24-240V AC/DC 8 NA 1 NC morsetti vite sicurezza