Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774150
Cod. Produttore
774150
Cod. EAN
4046548011845

Informazioni di prodotto

Espansione modulare per il monitoraggio sicuro dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cablaggio mono/bicanale.
  • Compatibilità con sistemi di controllo dedicati alla sicurezza.
  • Modulo compatto con larghezza di soli 90 mm.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con uscite multiple (8 NO, 1 NC) e rilevamento cortocircuiti.
  • Alimentazione a 24 V DC per efficienza energetica.
  • Affidabilità elevata per il monitoraggio continuo dei circuiti.
Contatto elettrico con configurazione 8 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, progettato per applicazioni a 24 V DC. Ideale per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per l’integrazione in sistemi di controllo e automazione industriale, assicura un collegamento stabile e preciso. Descrizione del produttore: Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 90 mm, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con partid el sistema di controllo dedicate alla sicurezza.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione modulare contatti 8 NO 1 NC 24 V DC monitoraggio sicurezza circuiti elettrici