Prodotti /

Cod. Rexel
7P774030
Cod. Produttore
774030
Cod. EAN
4046548012507

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza stand-alone progettato per ottimizzare l’installazione e l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio monocanale semplice e rapido
  • Morsetti a vite integrati per un collegamento sicuro
  • Dimensioni compatte (45 mm) per un’installazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al relè temporizzato con ritardo programmabile
  • Controllo circuito di retroazione per maggiore sicurezza
  • Tempi di eccitazione regolabili in 12 livelli (3-30 s) per adattarsi alle esigenze specifiche
PZA 30S 24DC 1NA(R)+2NC(R) è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti di automazione e controllo. Questo dispositivo si distingue per la sua configurazione con un contatto normalmente aperto e due contatti normalmente chiusi, ideale per applicazioni che richiedono precisione e versatilità nel controllo dei circuiti elettrici. La tensione di 24V DC assicura compatibilità con sistemi a bassa tensione, mentre la struttura modulare facilita l’integrazione in quadri elettrici e sistemi complessi. La qualità costruttiva è pensata per offrire durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative tipiche degli ambienti industriali. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircu ito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 3 - 30 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Relè sicurezza stand-alone temporizzato 24V DC 1NA+2NC cablaggio monocanale 45mm