Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1219480000
Cod. Produttore
1219480000
Cod. EAN
4032248998937

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V DC, LED verde, 1 contatto NA (AgSnO2) , 277 V AC, 30 A
Interruttore modulare completo con base, dotato di indicatore a LED per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato per il controllo affidabile di circuiti elettrici, presenta un azionamento con polarità definita e comportamento di commutazione specifico, adatto a tensioni di tipo selezionato. L'assenza di morsetti amovibili garantisce una maggiore sicurezza e stabilità nell'installazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità d'uso, integrando funzionalità avanzate in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

50,5 mm

altezza

34 mm

profondità

55 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

grado di protezione (IP)

IP10

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

D SERIES PWR

Produttore

Modulo relè 24 V DC 1 contatto NA 30 A LED verde per controllo circuiti elettrici