›

PWR DIS BLK AL MINI 85A 1P 4

Cod. Rexel MSMPDB63161
Cod. Produttore MPDB63161
Cod. EAN 0782001450205

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 85A
  • Numero poli: 1P
  • Numero uscite: 4
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: MPDB Mini
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Applicazione: Distribuzione potenza
  • Compatibilità: UL508A, NEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Next Generation Power Distribution Block (PDB). Mersen power distribution blocks provide a safe and easy method of splicing cables, splitting primary power into secondary circuits and fulfilling requirements for fixed junction tap-off points. All blocks are UL and CSA approved while meeting spacing requirements for feeder and branch circuits in conjunction with UL508A and the National Electrical Code®. PDB options include single or dual conductor primary inputs and up to 30 secondary outputs. Specialty blocks are available allowing for up to 7 primary inputs. The MPDB series is offered in three size categories: miniature (MPDB62 and MPDB63 series), intermediate (MPDB66 and MPDB67 series), and large (MPDB68 and MPDB69 series), in both aluminum and copper.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

26,7 mm

altezza

71,4 mm

profondità

78,2 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

85 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

2,08 ... 21,2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,08 ... 67,4 mm²

PWR DIS BLK AL MINI 85A 1P 4