› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10

Cod. Rexel WD2737440000
Cod. Produttore 2737440000
Cod. EAN 4032248395545

Informazioni principali

  • Descrizione: PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1R WM4 10
  • Serie: PV-Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

488 mm

altezza

334 mm

profondità

210 mm

tipo di collegamento

Altro

numero di ingressi per conduttori

6

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

classe di prova tipo 1

classe di prova tipo 2

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Tipo di fusibile

Altro

Tensione di ingresso DC max.

1000 V

Corrente d'ingresso massima per stringa

35 A

Numero di tracker MPP supportati

1

temperatura di impiego

25 ... 40 °C

Serie

PV Next

PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10