Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1564L5
Cod. Produttore
XZCPV1564L5
Cod. EAN
3666916066539

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto maschio - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCPV1564L5 è realizzato in PVC di alta qualità e presenta un design robusto con 5 pin maschio M12. Ideale per applicazioni di cablaggio, questo componente offre un collegamento elettrico affidabile sia sul lato scatola che sul lato campo. La disposizione diritta dell'ingresso cavi garantisce una facile integrazione. Con la sua costruzione in PVC, il connettore è progettato per resistere nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors