Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV0941L2
Cod. Produttore
XZCPV0941L2
Cod. EAN
3389119073509

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M8 - 4 pin - cavo PVC 2 m
Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 2 m). Ha un connettore dritto femmina a 4 pin m8.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

Serie

Cabling components for sensors