Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1264L5
Cod. Produttore
XZCPV1264L5
Cod. EAN
3389119073264

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXZCPV1264L5 è un connettore di alta qualità progettato per applicazioni di cablaggio. Realizzato in PVC, questo dispositivo presenta un design a 5 pin e una configurazione M12, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua esecuzione del collegamento elettrico, sia lato scatola che lato campo, è ottimizzata per un'installazione semplice e veloce. Con un ingresso cavi piegato ad angolo, il TEXZCPV1264L5 si adatta perfettamente a spazi ristretti, rendendolo ideale per diversi ambienti elettrici.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

Serie

Cabling components for sensors

Produttore

PVC FEMM M12 5 PIN 90G