Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1264L2
Cod. Produttore
XZCPV1264L2
Cod. EAN
3389119073257

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 2 m
Il connettore TEXZCPV1264L2 è realizzato in PVC ed è progettato per applicazioni di cablaggio elettrico. Questo modello presenta un design a 5 pin con connessione M12, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua esecuzione di collegamento elettrico è versatile, con ingressi cavi piegati ad angolo, rendendolo perfetto per spazi ristretti. Il connettore femmina su entrambi i lati assicura compatibilità e facilità d'uso, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PVC FEMM M12 5 PIN 90G