Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1164L2
Cod. Produttore
XZCPV1164L2
Cod. EAN
3666916066829

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 2 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXZCPV1164L2 è un connettore elettrico di alta qualità realizzato in PVC, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo connettore femmina M12 a 5 pin è ideale per applicazioni di cablaggio, offrendo un collegamento elettrico efficiente sia lato scatola che lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per una connessione diritta, facilitando l'installazione. Con la sua robustezza e il materiale PVC, questo connettore è una scelta eccellente per esigenze elettriche professionali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors