Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1965L10
Cod. Produttore
XZCPV1965L10
Cod. EAN
3666916066478

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - 1/2" 20 UNF - 3 pin - cavo PVC 10 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con guaina in PVC di colore giallo, dotato di connettore femmina a 3 pin angolato a 90 gradi. Progettato per applicazioni di cablaggio in sistemi di sensori, garantisce affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Ideale per trasmissione di segnali elettrici in ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors