Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1865L2
Cod. Produttore
XZCPV1865L2
Cod. EAN
3389119073349

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - 1/2" 20 UNF - 3 pin - cavo PVC 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXZCPV1865L2 è un connettore di alta qualità realizzato in PVC, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile. Con tre poli, questo connettore femmina è ideale per applicazioni di cablaggio, offrendo una disposizione diritta per l'ingresso dei cavi. La sua esecuzione è ottimizzata per l'uso sia lato scatola che lato campo, assicurando versatilità e facilità di installazione. Scegli il TEXZCPV1865L2 per le tue esigenze di cablaggio elettrico con materiali durevoli e prestazioni elevate.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Cabling components for sensors