Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1865L5
Cod. Produttore
XZCPV1865L5
Cod. EAN
3666916066485

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - 1/2" 20 UNF - 3 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXZCPV1865L5 è un connettore di alta qualità realizzato in PVC, progettato per garantire prestazioni elettriche ottimali. Con un design a 3 pin, offre una connessione femmina sia lato campo che lato scatola. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione diretta, facilitando l'integrazione nei sistemi di cablaggio. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors