Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000115473
Cod. Produttore
8000115473
Cod. EAN
4099986874275

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della scatola combinatore per impianti fotovoltaici, progettata per ottimizzare l’installazione e l’efficienza energetica.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali resistenti per una maggiore durata e affidabilità

Per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della raccolta dell’energia solare
  • Incremento dell’efficienza energetica dell’impianto
  • Minori costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

colore

Bianco

larghezza

400 mm

altezza

339 mm

profondità

132 mm

tipo di collegamento

Altro

numero di ingressi per conduttori

3

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

attrezzato con sezionatore di carico

Tensione di ingresso DC max.

1100 V

Corrente d'ingresso massima per stringa

35 A

Numero di tracker MPP supportati

6

temperatura di impiego

-20 ... 50 °C

Serie

PV Next