Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 392 3
Cod. Produttore
KW 160 2
Cod. EAN
7320500273753

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Blu
  • Ghiera: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP4
  • Materiale: Plastica modulare
  • Protezione: Alta affidabilità e durata
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Documentazione tecnica

MP4-20L è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura stabile e robusta, con una finitura di colore blu e dettagli cromati che ne valorizzano l'aspetto estetico. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo articolo combina funzionalità e design, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua composizione e il colore distintivo lo rendono adatto a contesti professionali dove qualità e durabilità sono fondamentali. Descrizione del produttore: The MP4-20L Pushbutton is: Maintained - Extended - Blue - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Produttore

ABB

Pushbutton MP4-20L blu mantenuto plastica cromata non illuminato per uso industriale